Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24259183
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24259183
Rubix:528289
Tillverkare:24259183

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 400 X 424 X 7.6 / 12 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 400 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 424 mm |
| Höjd | 7.6 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
24 969,61 kr Ex moms
/ Styck
31 212,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
