Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421509
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421509
Rubix:524324
Tillverkare:40421509



Dokumenter
Produktinformation : 40421509
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 100 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Höjd | 5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 294,33 kr Ex moms
/ Styck
1 617,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
