Hammarborrmaskin Milwaukee 4933478495

SDS-Hammer

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Milwaukee:4933478495
Rubix:6358668
Tillverkare:4933478495
EAN:4058546346881
brand logo

Teknisk sammanfattning

Spänning18 V
Vikt4.2 kg
Borrkapacitet, betong32 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Combi Hammer M18 ONEFHPX-0X SDS-plus 18 V (w/o batt. and charger) - 4933478495 - Milwaukee


M18 FUEL™ ONE-KEY™ SDS-plus kombihammare med snabbast borrning i sin klass. 5.0 J slagkraft med låga 6.9 m/s² vibrationer. 32 mm borrkapacitet i betong. AUTOSTOP™ skyddar användaren mot kickback. ONE-KEY™-funktion för verktygsspårning och inventariehantering. FIXTEC™-system - verktygsfria chuckbyten. 4 -lägesdrift. Kompatibel med M18™ FPDDEXL dammutsug. Vikt med batteri 5,2 kg. Levereras utan batterier och laddare med FIXTEC™ 13 mm chuck och SDS-Plus-chuck i HD-box

Styrkor

•Hardest hitting cordless SDS-Plus hammer in its class. Powerful hammer mechanism delivers 5.0 J (EPTA) of impact energy at low 6.9 m/s² vibrations
Drills up to 10 ⌀18 x 100 mm holes on a M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah battery charge
AUTOSTOP™ shuts down the tool to protect the user of sharp movement in bind up situations
FIXTEC™ system for keyless chuck changing between SDS-Plus and 13 mm metal chuck
All metal gear case - optimum seating of the gears for enhanced tool life
The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers extended performance and extended run time. These tools are designed to maximise the partnership with HIGH OUTPUT™ batteries

Teknisk information


Attribut
Spänning18 V
Vikt4.2 kg
Borrkapacitet, betong32 mm
Sladdlösja
9 437,23 kr Ex moms
/ Styck
11 796,54 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran