Referenser
Milwaukee:M18 BLHX-502X
Rubix:6468985
Tillverkare:4933478892
EAN:4058546361747

Produktinformation : Kombihammare, M18 BLHX-502X - 4933478892 - Milwaukee
M18™ kolborstfri SDS-plus kombihammare med 2.3 J slagenergi. 26 mm borrkapacitet i betong. 5100 bpm. 4-lägesdrift för maximal mångsidighet. FIXTEC™-system för verktygsfria chuckbyten. Batteriindikator. Kompatibel med M18 CDEX dammutsug. Vikt med batteri 3,5 kg. Levereras med 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 59 min. laddare FIXTEC™ 13 mm chuck, SDS-Plus-chuck samt sidohandtag med metalldjupanslag i HD Box.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Vikt | 4.3 kg |
| Borrkapacitet, betong | 26 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 1400 rpm |
| lag | 4900 cp/min |
| Borrkapacitet, metall | 13 mm |
| Verktygshållare | sds-plus + fixtec™ 13 mm volledig metalen boorhouder |
| Modell | m18 blhx-502x |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 463,54 kr Ex moms
/ Styck
13 079,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
