Referenser
Dewalt:DCH335X2-QW
Rubix:6380032
EAN:5035048658260

Produktinformation : 54V XR FV SDS-PLUS HAMMER, P&P, D25304DH, 3,5 J, TSTAK 2 X 9,0 AH - DCH335X2-QW
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 54 v V |
|---|---|
| Borrkapacitet, betong | 30 mm |
| Borrkapacitet, metall | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 385,76 kr Ex moms
/ Styck
22 982,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran