Referenser
Spartex:VBTRRTX4X65PFA4-50
Rubix:6439269
Tillverkare:9045440 65/42
EAN:4043377384805


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 65 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, partiell gäng - 9045440 65/42
Double pan head timber screws with partial thread A4-50 4X65/42 T20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 65 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,82 kr Ex moms
/ packet
428,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
65 mm