Referenser
Spartex:VBTFPP3,5X20TXPFA1
Rubix:6409198
Tillverkare:9244400635 20/12
EAN:4043377319197


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9244 Träkonstruktr.skruvar förs. huvud med borrspets A1 3,5X20/12 - 9244400635 20/12
CSK head timber screws with drilling point A1 3,5X20/12 T15
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,53 kr Ex moms
/ packet
348,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
20 mm