Referenser
Spartex:VBTFF3X40PFA2-50
Rubix:6409383
Tillverkare:009723 40
EAN:4043377021267


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 97 Träskruvar med försänkt huvud och spår A2-50 3X40
Slotted countersunk head wood screws A2-50 3X40 DIN 97
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 97 |
| Form av huvudet | milled |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,75 kr Ex moms
/ packet
195,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
40 mm