Referenser
Spartex:VBTC4,8X32R5002PFA2
Rubix:6409920
Tillverkare:90862500248 32
EAN:4043377384874




Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9086 Trespo träskruvar, lågvälvt huvud, sextandhålsgrepp A2-50 4,8X3 - 90862500248 32
Truss head wood screws with six lobe drive A2-50 4,8X32 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,36 kr Ex moms
/ packet
382,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran