Referenser
Spartex:VBTFF8X60PFA2-50
Rubix:6409208
Tillverkare:009728 60
EAN:4043377022295


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 97 Träskruvar med försänkt huvud och spår A2-50 8X60 - 009728 60
Slotted countersunk head wood screws A2-50 8X60 DIN 97
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 97 |
| Form av huvudet | milled |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
866,87 kr Ex moms
/ packet
1 083,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm