Referenser
Spartex:TIR7X130PFA2-50
Rubix:6412861
Tillverkare:057127 130
EAN:4043377045386


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 7 mm |
|---|---|
| Längd | 130 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A2-50 7X130 SW12
Hexagon head wood screws A2-50 7X130 SW12 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 7 mm |
|---|---|
| Längd | 130 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw12 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,10 kr Ex moms
/ packet
898,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
130 mm