Referenser
Gedore:3219
Rubix:6032194
Tillverkare:6278010
EAN:4010886627808

Produktinformation : ADAPTER 3/4'' TILL 1/2'' - 3219 - 6278010 - GEDORE
Reducer 3/4" to 1/2" Acc. to DIN 3123, ISO 3316 For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, with locking pin GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
|---|---|
| Diameter | 33 mm |
| Ingång kvadratisk | 3/4 '' |
| Slutbehandling | kromad |
| Fyrkant | 20 mm |
| Längd | 56 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran