Referenser
Stahlwille:35030006
Rubix:6185510
EAN:4018754017379



Produktinformation : ADAPTER IMPACT 3/4'' - 1'' 569 IMP - 35030006 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 44x44x65 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 477 g |
| Fyrkantsadapter | 1 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Ingång kvadratisk | 3/4 '' |
| Slutbehandling | stål |
| Fyrkant | 25.4 mm |
| Längd | 65 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 723,80 kr Ex moms
/ 5 Styck
3 404,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
