Referenser
Gedore:8793-00
Rubix:6031052
Tillverkare:7709570
EAN:4002805879306



Produktinformation : FYRKANTSHUVUD FAST 16 Z - 1/2'' - 8793-00 - 7709570 - GEDORE
Fixed square head 16 Z - 1/2" For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject pin for unlocking Max. continuous load of ratchet according to DIN EN ISO 6789:2003 and/or maximum load of cavity
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 380 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 16 mm |
| Ingång kvadratisk | 1/2 '' |
| Slutbehandling | kromad |
| Fyrkant | 12.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 429,16 kr Ex moms
/ Styck
1 786,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran