Betongskruv Spartex VBETDFH12X140PFA4
Profile Torx head concrete screws ETA-21/0425
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBETDFH12X140PFA4
Rubix:6409996
Tillverkare:90014312 140
EAN:4043377244536


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation :
Hexagon head concrete bolts ETA 06/0124 A4 12X140/32 SW9
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängyta | partiell |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw9 |
| Typ av gängning | betong |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 414,90 kr Ex moms
/ packet
10 518,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran