Betongskruv Spartex VBETTBTX7,5X50PFA4
Profile Torx head concrete screws ETA-21/0425
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBETTBTX7,5X50PFA4
Rubix:6409990
Tillverkare:90014275 50
EAN:4043377348821


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
Produktinformation :
Hexagon head concrete bolts ETA 21/0425 A4 7,5X50 T30
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Gängyta | partiell |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Längd | 50 mm |
| Typ av gängning | betong |
| Gängdiameter | 7.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 810,26 kr Ex moms
/ packet
7 262,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran