Betongskruv Spartex VBETDFH10X70PFA4
Profile Torx head concrete screws ETA-21/0425
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBETDFH10X70PFA4
Rubix:6410000
Tillverkare:90014010 70
EAN:4043377348715


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : Art. 9001 Betongskruvar med sexkant ETA-15/0514 A4 10X70/5 SW13 - 90014010 70
Hexagon head concrete bolts ETA 15/0514 A4 10X70/5 SW13
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängyta | partiell |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw13 |
| Typ av gängning | betong |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 886,77 kr Ex moms
/ packet
4 858,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran