Betongskruv Spartex VBETDFH12X160PFA4
Profile Torx head concrete screws ETA-21/0425
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBETDFH12X160PFA4
Rubix:6409995
Tillverkare:90014312 160
EAN:4043377244543


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation :
Hexagon head concrete bolts ETA 06/0124 A4 12X160/52 SW9
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängyta | partiell |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw9 |
| Typ av gängning | betong |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 015,89 kr Ex moms
/ packet
11 269,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran