Betongskruv Spartex VBETDFH10X105PFA4
Profile Torx head concrete screws ETA-21/0425
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBETDFH10X105PFA4
Rubix:6410001
Tillverkare:90014310 105
EAN:4043377348852


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation :
Hexagon head concrete bolts ETA 15/0514 A4 10X105/20 SW7
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängyta | partiell |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw7 |
| Typ av gängning | betong |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 210,92 kr Ex moms
/ packet
7 763,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran