Betongskruv Spartex VBETDFH12X90PFA4
Profile Torx head concrete screws ETA-21/0425
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBETDFH12X90PFA4
Rubix:6409994
Tillverkare:90014012 90
EAN:4043377348739


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : Art. 9001 Betongskruvar med sexkant ETA-15/0514 A4 12X90/5 SW15 - 90014012 90
Hexagon head concrete bolts ETA 15/0514 A4 12X90/5 SW15
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängyta | partiell |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw15 |
| Typ av gängning | betong |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 512,11 kr Ex moms
/ packet
8 140,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran