Referenser
Bahco:027.030.150
Rubix:424257
EAN:8412814027302

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX T 30X150
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 140 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 280 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 487,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 859,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
