Referenser
Bahco:020.100.200
Rubix:429963
EAN:8412814020105

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 10X200 - 020.100.200
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 260 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 10x1,6 mm |
| Bladlängd | 200 mm |
| Längd | 345 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,42 kr Ex moms
/ Styck
314,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
