Referenser
Bahco:BP204
Rubix:422652
EAN:7314150184286


Teknisk sammanfattning
| Form av platån | rund |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 15000 rpm |
| Vikt | 0.5 kg |
Dokumenter
Produktinformation : SLIPMASKIN M PISTOLGR TRYCKL
Styrkor
•Rubber moulded grip
Convenient top-mounted speed change switch
Air exhaust in the handle
Velcro® pad included
Convenient top-mounted speed change switch
Air exhaust in the handle
Velcro® pad included
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 855 g |
|---|---|
| Form av platån | rund |
| Ingen lasthastighet | 15000 rpm |
| Vikt | 0.5 kg |
| Luftkonsumtion | 70 l/min |
| Motorns märkeffekt | 250 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 052,65 kr Ex moms
/ Styck
3 815,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran