Pneumatisk slipmaskin CP (Chicago Pneumatic) 8941072670
Pneumatisk slipmaskin CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):8941072670
Rubix:344697




Teknisk sammanfattning
| Form av platån | triangulär |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 10000 rpm |
| Vikt | 1.06 kg |
Produktinformation : CP7267E
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 290x165x115 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1064 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 290x165x115 mm |
| Paketerad vikt | 1064 g |
| Form av platån | triangulär |
| Ingen lasthastighet | 10000 rpm |
| Vikt | 1.06 kg |
| Luftkonsumtion | 510 l/min |
| Motorns märkeffekt | 210 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran