Pneumatisk slipmaskin Roebuck 8496701

150 mm excenterslip

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Roebuck:8496701
Rubix:6261812
EAN:3660338469343
brand logo

Teknisk sammanfattning

Form av platånrund
Ingen lasthastighet12000 rpm
Vikt0.7 kg
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Random Orbital Palm Sander, Ø150 - 8496701 - Ruebuck


Composite structure allowing for a light weight and durability.
Orbit 5mm.
Technical characteristics:Height (mm) 104Length 196Tray diameter (mm) 150Orbit diameter (mm) 5Unloaded speed (rpm) 12000Weight (kg) 0.
7Air consumption (l / min) 57Noise level (dB) 78

Teknisk information


Attribut
Form av platånrund
Ingen lasthastighet12000 rpm
Vikt0.7 kg
Luftkonsumtion57 l/min
4 239,36 kr Ex moms
/ Styck
5 299,20 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran