Pneumatisk slipmaskin CP (Chicago Pneumatic) 6151607080
Pneumatisk slipmaskin CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6151607080
Rubix:344469




Teknisk sammanfattning
| Form av platån | rund |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 12000 rpm |
| Vikt | 1.7 kg |
Produktinformation : CP3019-12AF
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 353x173x63 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 969 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 353x173x63 mm |
| Paketerad vikt | 969 g |
| Form av platån | rund |
| Ingen lasthastighet | 12000 rpm |
| Vikt | 1.7 kg |
| Luftkonsumtion | 180 l/min |
| Motorns märkeffekt | 375 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
20 697,91 kr Ex moms
/ Styck
25 872,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran