Referenser
Bahco:BP118
Rubix:422645
EAN:7314150235834


Teknisk sammanfattning
| Form av platån | disk |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 2500 rpm |
| Vikt | 0.94 kg |
Produktinformation : FILMASKIN LÅGVARVIG TRYCKL DR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 940 g |
|---|---|
| Form av platån | disk |
| Ingen lasthastighet | 2500 rpm |
| Vikt | 0.94 kg |
| Luftkonsumtion | 113 l/min |
| Motorns märkeffekt | 373 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 403,18 kr Ex moms
/ Styck
3 003,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran