Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 325760
Kompakttätning KI 310
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:325760
Rubix:525534
Tillverkare:325760

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seals KI310 70 X 82 X 9 / 6 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 82 mm |
| Höjd | 9 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel compact seal ki 310 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
