Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24070197
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24070197
Rubix:527595
Tillverkare:ES 75,00 90,00 22,50 B3B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 75 X 90 X 22.5 / 7.5 mm BI-NBR B3B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 75 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Höjd | 22.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 693,31 kr Ex moms
/ Styck
10 866,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

