Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421402
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421402
Rubix:524216
Tillverkare:40421402

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 20 X 40 X 10 / 10 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
631,35 kr Ex moms
/ Styck
789,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
