Gängmaskin Dormer E268M14X1.0

Maskingängtapp, E268

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E268M14X1.0
Rubix:6198779
EAN:7320760088548
Tap M14x1.00mm DIN 374

Teknisk sammanfattning

Gängningm14
Gängdiameter14 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : MF Maskingängtappar Raka spår, E268M14X1.0 - 5975141 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric-fine threads uncoated DIN 374 form C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duraplasts.

Användningsområden

- Automatic steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics

Teknisk information


Attribut
Gängningm14
Gängdiameter14 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter13 mm
Fyrkantsadapter11 mm
Gängdjup21 mm
Beläggningbright
Total längd100 mm
Materialhss-e
672,41 kr Ex moms
/ Styck
840,51 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran