Referenser
Dormer:E252M8
Rubix:6198817
EAN:7320760087343




Teknisk sammanfattning
| Gängning | m8 |
|---|---|
| Gängdiameter | 8 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
Produktinformation : M Maskintapp rakspårig, Vit Shark, E252M8 - 5975463 - DORMER
HSS-E-PM Machine thread-cutter for metric threaded SHARK white ring nitrided DIN 376 shape C straight grooves 2xD blind and continuous holes for cast iron and synthetic materials such as duraplastics.
TARAUD MACHINE M 8 X1.25 E252 DROIT HSCO XP SHARK BLANC
Användningsområden
• Cast Iron lamellar (<150 HB>500 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m8 |
|---|---|
| Gängdiameter | 8 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
| Borrdiameter | 6.8 mm |
| Fyrkantsadapter | 6 mm |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 90 mm |
| Material | hss-e |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,82 kr Ex moms
/ Styck
458,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran