Gängmaskin Dormer E2295-44

Machine taps E229

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E2295-44
Rubix:6198889
EAN:7320760086360
Tap No.5 x 44 DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängningunf 5-44
Gängdiameter3.175 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : UNF Maskingängtappar Raka spår, E2295-44 - 5976158 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF thread uncoated DIN 371 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO 5 UNF E229 STRAIGHT 2B HSCO

Användningsområden

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk information


Attribut
Gängningunf 5-44
Gängdiameter3.175 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter3.175 mm
Diameter fäste3.5 mm
Fyrkantsadapter3.5 mm
Gängdjup18 mm
Helix vinkel30 °
Beläggningbright
Total längd56 mm
Materialhss-e
Antal trådar per tum44
Tolerans2b
Skafttypcylindrical shank with square drive
341,72 kr Ex moms
/ Styck
427,15 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran