Gängmaskin Dormer E5385/16BLUE

Machine thread-cutters E538

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5385/16BLUE
Rubix:6198031
EAN:7320760202142
Machine tap 5/16 inchx22 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängningbsf 5/16
Gängdiameter7.94 mm
Typbrittiska blinda hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : BSF Maskingängtappar Spiralspår 40°, E5385/16BLUE - 5976623 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Användningsområden

• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningbsf 5/16
Gängdiameter7.94 mm
Typbrittiska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter6.8 mm
Diameter fäste6.3 mm
Fyrkantsadapter8 mm
Gängdjup16 mm
Helix vinkel40 °
Total längd72 mm
Materialhss
Antal trådar per tum22
447,64 kr Ex moms
/ Styck
559,55 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran