Gängmaskin Dormer E7113/4

Machine taps E711

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E7113/4
Rubix:6197811
EAN:7320760099964
Machine tap 3/8 inchx18 ANSI B94.9

Teknisk sammanfattning

Gängningnpt 3/4-14
Gängdiameter26.67 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, varannan gänga, NPT, ANSI-standard, E7113/4 - 5977669


HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningnpt 3/4-14
Gängdiameter26.67 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter17.2 mm
Diameter fäste23 mm
Fyrkantsadapter23 mm
Gängdjup17 mm
Helix vinkel60 °
Beläggningbright
Total längd105 mm
Materialhss
Antal trådar per tum14
Toleransnormal
Skafttypcylindrical shank with square
3 217,90 kr Ex moms
/ Styck
4 022,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran