Gängmaskin Dormer E7121/16

Machine taps E712

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E7121/16
Rubix:6197807
EAN:7320760100004
Tap 1/2 inchx14 ANSI B94.9

Teknisk sammanfattning

Gängning1/16-27 nptf
Gängdiameter7.94 mm
Typamerikanska blinda hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, NPTF, ANSI-standard, E7121/16 - 5977651 - DORMER


HSS machine tap for NPTF threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängning1/16-27 nptf
Gängdiameter7.94 mm
Typamerikanska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter6.2 mm
Diameter fäste6 mm
Fyrkantsadapter8.1 mm
Gängdjup17 mm
Beläggningbright
Total längd65 mm
Materialhss
Antal trådar per tum27
639,89 kr Ex moms
/ Styck
799,86 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran