Referenser
Dormer:E5393/8
Rubix:6198028
EAN:7320760202005




Teknisk sammanfattning
| Gängning | bsf 3/8 (3/8'-20 tpi) |
|---|---|
| Gängdiameter | 9.53 mm |
| Typ | brittiska genomgående hål |
Produktinformation : BSF Maskingängtappar Spåndrivande skär, E5393/8 - 5976642 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | bsf 3/8 (3/8'-20 tpi) |
|---|---|
| Gängdiameter | 9.53 mm |
| Typ | brittiska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 8.3 mm |
| Diameter fäste | 8 mm |
| Fyrkantsadapter | 10 mm |
| Gängdjup | 20 mm |
| Helix vinkel | 55 ° |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 80 mm |
| Material | hss |
| Antal trådar per tum | 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
496,89 kr Ex moms
/ Styck
621,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran