Referenser
Dormer:E7201/2NO3
Rubix:6197795
EAN:7320760161555




Teknisk sammanfattning
| Gängning | 1/2-14 npsf |
|---|---|
| Gängdiameter | 18.25 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
Produktinformation : NPSF Maskingängtappar Raka spår, E7201/2NO3 - 5977570 - DORMER
HSS machine tap for NPSF thread TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 1/2-14 npsf |
|---|---|
| Gängdiameter | 18.25 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 18.25 mm |
| Diameter fäste | 13.1 mm |
| Fyrkantsadapter | 17.5 mm |
| Gängdjup | 35 mm |
| Beläggning | tin |
| Total längd | 100 mm |
| Material | hss |
| Antal trådar per tum | 14 |
| Tolerans | normal |
| Skafttyp | square drive (square drive) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 191,70 kr Ex moms
/ Styck
2 739,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran