Referenser
Dormer:E5367/16NO3
Rubix:6198046
EAN:7320760099056




Teknisk sammanfattning
| Gängning | bsf 7/16 nr.3 |
|---|---|
| Typ | brittiska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, BSF, ISO-standard, E5367/16NO3 - 5976532 - DORMER
HSS Machine thread-cutter for BSF thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <850 N/mm². Stainless steel. Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
Användningsområden
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | bsf 7/16 nr.3 |
|---|---|
| Typ | brittiska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 9.7 mm |
| Diameter fäste | 6.3 mm |
| Fyrkantsadapter | 8 mm |
| Gängdjup | 20 mm |
| Beläggning | blank |
| Total längd | 85 mm |
| Material | hss |
| Antal trådar per tum | 18 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,90 kr Ex moms
/ Styck
692,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran