Referenser
Dormer:E0215-40
Rubix:6188470
EAN:7320760010419




Teknisk sammanfattning
| Gängning | unc 5-40 |
|---|---|
| Gängdiameter | 3.175 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
Produktinformation : UNC Maskingängtappar Spåndrivande skär, E0215-40 - 5974336 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | unc 5-40 |
|---|---|
| Gängdiameter | 3.175 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 2.65 mm |
| Diameter fäste | 2.5 mm |
| Fyrkantsadapter | 3.15 mm |
| Gängdjup | 12.5 mm |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 48 mm |
| Material | hss-e |
| Antal trådar per tum | 40 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,52 kr Ex moms
/ Styck
511,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran