Gängmaskin Dormer E241M8

Machine thread-cutters E241

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E241M8
Rubix:6187202
EAN:7320760664520
Machine tap M8x1.25mm DIN 376

Teknisk sammanfattning

Gängningm8 x 1,25
Gängdiameter8 mm
Typgenomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Blå Shark, E241M8 - 6305847 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric threaded Super-B coated DIN 376 shape B cut 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
TARAUD MACHINE M 8 X1.25 E241 GUN 6H DIN371 HSSE TICN BLEU

Användningsområden

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm8 x 1,25
Gängdiameter8 mm
Typgenomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter6.8 mm
Diameter fäste6.2 mm
Fyrkantsadapter8 mm
Gängdjup18 mm
Helix vinkel7 °
Beläggningsuper b
Total längd90 mm
Materialhss-e
Antal trådar per tum20.32
560,88 kr Ex moms
/ Styck
701,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran