Referenser
Dormer:E422M8
Rubix:6198657
EAN:7320760092972




Teknisk sammanfattning
| Gängning | m8x1,25 |
|---|---|
| Gängdiameter | 8 mm |
| Typ | genomgående hål i metrisk storlek |
Produktinformation : M Maskingängtappar Varannan Gänga Spåndrivande skär, E422M8 - 5976644 - DORMER
HSS-E machine tap with interrupted threading for metric threads, TiN-coated, DIN 371 form B, peel cut, 3xD, through holes, for steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m8x1,25 |
|---|---|
| Gängdiameter | 8 mm |
| Typ | genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 6.8 mm |
| Diameter fäste | 6.2 mm |
| Fyrkantsadapter | 8 mm |
| Gängdjup | 35 mm |
| Beläggning | tin |
| Total längd | 90 mm |
| Material | hss-e / pm |
| Antal trådar per tum | 20.32 |
| Tolerans | 6h |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
666,80 kr Ex moms
/ Styck
833,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran