Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 49024487
Läpptätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49024487
Rubix:528746
Tillverkare:49024487

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seals NAPN 6 X 2 X 3.5 / 2 mm 80 NBR 186349
Groove ring NAPN 75 FKM 230553
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 0,08 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 6 mm |
| Innerdiameter | 2 mm |
| Höjd | 3.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,02 kr Ex moms
/ Styck
440,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
