Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421673
Rubix:524732
Tillverkare:40421673

Produktinformation : Piston Seal NA300 60 X 45 X 10 / 7.5 mm 94 AU 925
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 11,781 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
897,12 kr Ex moms
/ Styck
1 121,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
