Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:465850
Rubix:526813
Tillverkare:465850

Dokumenter
Produktinformation : Piston seal NAP210 80 X 70 X 4.3 / 5 mm 75 FKM 99104
Lip seal NAP 210 80 NBR 99079
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Innerdiameter | 70 mm |
| Höjd | 4.3 mm |
| Material | 75 fkm 99104 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 541,46 kr Ex moms
/ Styck
1 926,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
