Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24027631
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24027631
Rubix:527496
Tillverkare:24027631

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 110 X 125 X 11.3 / 7.5 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 110 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Höjd | 11.3 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 846,64 kr Ex moms
/ Styck
4 808,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
