Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421446
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421446
Rubix:524260
Tillverkare:40421446



Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 33 X 43 X 6 / 5 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 33 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 43 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
