Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421921
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421921
Rubix:525900
Tillverkare:40421921

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 20 X 28 X 5.5 / 4 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 28 mm |
| Höjd | 5.5 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,87 kr Ex moms
/ Styck
553,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
