Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421539
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421539
Rubix:524356
Tillverkare:40421539

Dokumenter
Produktinformation : Piston seal N100 170 X 200 X 22 / mm 90 NBR 109
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 170 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 200 mm |
| Höjd | 22 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
