Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421482
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421482
Rubix:524297
Tillverkare:40421482

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 52 X 62 X 6 / 5 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 52 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 62 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,22 kr Ex moms
/ Styck
911,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
